ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM2000シリーズ

ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM2000シリーズ - ミドリ安全

アクティブワークに弾みをつける好印象なカラースクラブ。
着脱がスムーズで、着心地に優れた、さわやかストレッチ素材です。
導電糸入りの為、静電気でパチパチせず、ホコリを寄せ付けません。
やわらかな印象の襟元はレイヤードになっているので、屈んだ姿勢でも胸元が気になりません。
着脱簡単なサイドファスナー式なので髪形や化粧崩れの心配もありません。
IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
キーホルダー取り付け可能なインナーループ付。
ポケットの中にペン差し用インナーポケットが付いているのでスッキリ収納ができます。
男女兼用

タイプポケット左胸(インナーループ付)、左腰(インナーループ、インナーポケット付)、右腰(インナーペンポケット付)内容量1着
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26403276VEM2000-UE-SSピンクSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403285VEM2000-UE-SピンクS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403294VEM2000-UE-MピンクM1044421
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403310VEM2000-UE-LピンクL1124822
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403319VEM2000-UE-LLピンクLL1205223
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403328VEM2000-UE-3Lピンク3L1285423
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403337VEM2000-UE-4Lピンク4L1365623
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403346VEM2002-UE-SSダークネイビーSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403355VEM2002-UE-SダークネイビーS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403364VEM2002-UE-MダークネイビーM1044421
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403380VEM2002-UE-LダークネイビーL1124822
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403389VEM2002-UE-LLダークネイビーLL1205223
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403398VEM2002-UE-3Lダークネイビー3L1285423
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403407VEM2002-UE-4Lダークネイビー4L1365623
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403416VEM2003-UE-SSサックスSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403425VEM2003-UE-SサックスS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403434VEM2003-UE-MサックスM1044421
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403450VEM2003-UE-LサックスL1124822
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403459VEM2003-UE-LLサックスLL1205223
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403468VEM2003-UE-3Lサックス3L1285423
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403477VEM2003-UE-4Lサックス4L1365623
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403486VEM2005-UE-SSワインSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403495VEM2005-UE-SワインS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403504VEM2005-UE-MワインM1044421
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403529VEM2005-UE-LLワインLL1205223
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403538VEM2005-UE-3Lワイン3L1285423
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403547VEM2005-UE-4Lワイン4L1365623
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403556VEM2006-UE-SSグリーンSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403565VEM2006-UE-SグリーンS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403574VEM2006-UE-MグリーンM1044421
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403590VEM2006-UE-LグリーンL1124822
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403599VEM2006-UE-LLグリーンLL1205223
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403608VEM2006-UE-3Lグリーン3L1285423
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403617VEM2006-UE-4Lグリーン4L1365623
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403626VEM2007-UE-SSネイビーSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403635VEM2007-UE-SネイビーS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403644VEM2007-UE-MネイビーM1044421
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403660VEM2007-UE-LネイビーL1124822
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403669VEM2007-UE-LLネイビーLL1205223
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403678VEM2007-UE-3Lネイビー3L1285423
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403687VEM2007-UE-4Lネイビー4L1365623
4,930
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403696VEM2008-UE-SSターコイズSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403705VEM2008-UE-SターコイズS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403714VEM2008-UE-MターコイズM1044421
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403730VEM2008-UE-LターコイズL1124822
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403739VEM2008-UE-LLターコイズLL1205223
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403748VEM2008-UE-3Lターコイズ3L1285423
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403757VEM2008-UE-4Lターコイズ4L1365623
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403766VEM2004-UE-SSライムSS923819
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403775VEM2004-UE-SライムS963920
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする