ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG130シリーズ

ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG130シリーズ - ミドリ安全

快適な着心地と着脱しやすいファスナータイプ
伸縮性、快適性を追求した新素材トリコット採用のスタイリッシュなジャケット。
着脱しやすいサイドファスナータイプ
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
男性専用

混率(%)ポリエステル100(トリコット)内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26403906VEMG130-UE-SS104674165-1241-28
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403915VEMG130-UE-MM108694365-1241-29
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403924VEMG130-UE-LL112724565-1241-30
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403940VEMG130-UE-LLLL118754765-1241-31
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403949VEMG130-UE-3L3L126734865-1241-32
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403958VEMG130-UE-4L4L136744965-1241-33
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403967VEMG130-UE-5L5L146745065-1241-34
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403976VEMG131-UE-SS104674165-1241-35
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403985VEMG131-UE-MM108694365-1241-36
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403994VEMG131-UE-LL112724565-1241-37
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404010VEMG131-UE-LLLL118754765-1241-38
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404019VEMG131-UE-3L3L126734865-1241-39
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404028VEMG131-UE-4L4L136744965-1241-40
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404037VEMG131-UE-5L5L146745065-1241-41
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404046VEMG137-UE-SS104674165-1241-42
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404055VEMG137-UE-MM108694365-1241-43
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404064VEMG137-UE-LL112724565-1241-44
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404089VEMG137-UE-3L3L126734865-1241-46
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404098VEMG137-UE-4L4L136744965-1241-47
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404107VEMG137-UE-5L5L146745065-1241-48
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404116VEMG138-UE-SS104674165-1241-49
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404125VEMG138-UE-MM108694365-1241-50
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404134VEMG138-UE-LL112724565-1241-51
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404150VEMG138-UE-LLLL118754765-1241-52
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404159VEMG138-UE-3L3L126734865-1241-53
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404168VEMG138-UE-4L4L136744965-1241-54
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404177VEMG138-UE-5L5L146745065-1241-55
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404080VEMG137-UE-LLLL118754765-1241-45
7,120
7,098
7,808(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする