ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG140シリーズ

ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG140シリーズ - ミドリ安全

快適な着心地と着脱しやすいファスナータイプ
伸縮性と快適性に優れた新素材のジャケット。快適な仕事をしっかりとサポートします。
着脱しやすいサイドファスナータイプ
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。

混率(%)ポリエステル100(トリコット)内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404186VEMG140-UE-Sホワイト×ホワイトS1046741
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404195VEMG140-UE-Mホワイト×ホワイトM1086943
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404204VEMG140-UE-Lホワイト×ホワイトL1127245
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404220VEMG140-UE-3Lホワイト×ホワイト3L1267348
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404229VEMG140-UE-4Lホワイト×ホワイト4L1367449
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404238VEMG140-UE-5Lホワイト×ホワイト5L1467450
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404247VEMG141-UE-Sホワイト×シルバーグレーS1046741
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404256VEMG141-UE-Mホワイト×シルバーグレーM1086943
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404265VEMG141-UE-Lホワイト×シルバーグレーL1127245
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404274VEMG141-UE-LLホワイト×シルバーグレーLL1187547
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404290VEMG141-UE-3Lホワイト×シルバーグレー3L1267348
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404299VEMG141-UE-4Lホワイト×シルバーグレー4L1367449
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404308VEMG141-UE-5Lホワイト×シルバーグレー5L1467450
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404317VEMG147-UE-Sホワイト×ネイビーS1046741
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404326VEMG147-UE-Mホワイト×ネイビーM1086943
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404335VEMG147-UE-Lホワイト×ネイビーL1127245
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404344VEMG147-UE-LLホワイト×ネイビーLL1187547
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404360VEMG147-UE-3Lホワイト×ネイビー3L1267348
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404369VEMG147-UE-4Lホワイト×ネイビー4L1367449
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404378VEMG147-UE-5Lホワイト×ネイビー5L1467450
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404387VEMG148-UE-Sホワイト×ターコイズS1046741
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404396VEMG148-UE-Mホワイト×ターコイズM1086943
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404405VEMG148-UE-Lホワイト×ターコイズL1127245
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404414VEMG148-UE-LLホワイト×ターコイズLL1187547
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404430VEMG148-UE-3Lホワイト×ターコイズ3L1267348
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404439VEMG148-UE-4Lホワイト×ターコイズ4L1367449
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404448VEMG148-UE-5Lホワイト×ターコイズ5L1467450
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする