曜日別特売

ベルデクセル スクラブ VEM4000シリーズ

ベルデクセル スクラブ VEM4000シリーズ - ミドリ安全

軽やかでさわやかな素材がアクティブな仕事をサポートします。
新立体裁断構造
W腰ループ
IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット記事が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液もおさまる大容量ポケット。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
男女兼用

タイプポケット左胸(PHS、携帯用インナーポケット付)、右脇インナーポケット、後ろ脇内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404728VEM4002-UE-SSネイビーSS943921
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404737VEM4002-UE-SネイビーS984022
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404746VEM4002-UE-MネイビーM1064523
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404755VEM4002-UE-LネイビーL1144924
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404764VEM4002-UE-LLネイビーLL1225325
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404780VEM4002-UE-3Lネイビー3L1305525
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404789VEM4002-UE-4Lネイビー4L1385725
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404798VEM4002-UE-5Lネイビー5L1445726
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404807VEM4002-UE-6Lネイビー6L1505926
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404816VEM4005-UE-SSワインSS943921
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404825VEM4005-UE-SワインS984022
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404834VEM4005-UE-MワインM1064523
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404850VEM4005-UE-LワインL1144924
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404859VEM4005-UE-LLワインLL1225325
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404868VEM4005-UE-3Lワイン3L1305525
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404877VEM4005-UE-4Lワイン4L1385725
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404886VEM4005-UE-5Lワイン5L1445726
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404895VEM4005-UE-6Lワイン6L1505926
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404904VEM4007-UE-SSロイヤルブルーSS943921
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404920VEM4007-UE-SロイヤルブルーS984022
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404929VEM4007-UE-MロイヤルブルーM1064523
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404938VEM4007-UE-LロイヤルブルーL1144924
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404947VEM4007-UE-LLロイヤルブルーLL1225325
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404956VEM4007-UE-3Lロイヤルブルー3L1305525
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404965VEM4007-UE-4Lロイヤルブルー4L1385725
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404974VEM4007-UE-5Lロイヤルブルー5L1445726
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26404990VEM4007-UE-6Lロイヤルブルー6L1505926
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする