曜日別特売

メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM3000SITAシリーズ

メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM3000SITAシリーズ - ミドリ安全

ベルデクセルメディカルVEM3000シリーズは、浮くような軽さと、歩くだけでも風が抜けていくようなエアリーな着心地が特徴。身も心も軽くなるようなメディカルウェアに仕上がりました。また吸汗・速乾性が高いので、汗をかいても肌にまとわりつかずムレにくい、ノンストレスな肌触りが続きます。
軽やかでさわやかな素材がアクティブな仕事をサポートします。
肩ドットボタン開き(肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を出しやすい仕様)
セミスタンドカラー(IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。)
袖口ベンツ(袖にスリットが入っているので動きやすい。)
後ろ脇ポケット(よく使う消毒液もおさまる大容量ポケット。)
右脇内ポケット(メモ帳やスマートフォンの収納に便利)
脇ループ(キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き)
左胸内ポケット(PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリおさまります)
総ゴム
フル開脚(特許取得済)
股部新立体裁断構造
イージーフレックス仕様(特許取得済)

タイプ混率(%)ポリエステル100(シャドーストライプ)内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404999VEM3002-SITA-SSネイビーSS6954~6199
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405008VEM3002-SITA-SネイビーS7061~68103
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405017VEM3002-SITA-MネイビーM7268~75107
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405026VEM3002-SITA-LネイビーL7678~82111
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405035VEM3002-SITA-LLネイビーLL7682~92121
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405044VEN3002-SITA-3Lネイビー3L7692~102131
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405060VEM3002-SITA-4Lネイビー4L76102~110141
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405069VEM3002-SITA-5Lネイビー5L76110~118149
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405078VEM3002-SITA-6Lネイビー6L76118~126157
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405087VEM3005-SITA-SSワインSS6954~6199
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405096VEM3005-SITA-SワインS7061~68103
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405105VEM3005-SITA-MワインM7268~75107
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405114VEM3005-SITA-LワインL7678~82111
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405130VEM3005-SITA-LLワインLL7682~92121
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405139VEN3005-SITA-3Lワイン3L7692~102131
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405148VEM3005-SITA-4Lワイン4L76102~110141
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405157VEM3005-SITA-5Lワイン5L76110~118149
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405166VEM3005-SITA-6Lワイン6L76118~126157
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405175VEM3007-SITA-SSロイヤルブルーSS6954~6199
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405184VEM3007-SITA-SロイヤルブルーS7061~68103
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405200VEM3007-SITA-MロイヤルブルーM7268~75107
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405209VEM3007-SITA-LロイヤルブルーL7678~82111
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405218VEM3007-SITA-LLロイヤルブルーLL7682~92121
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405227VEN3007-SITA-3Lロイヤルブルー3L7692~102131
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405236VEM3007-SITA-4Lロイヤルブルー4L76102~110141
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405245VEM3007-SITA-5Lロイヤルブルー5L76110~118149
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405254VEM3007-SITA-6Lロイヤルブルー6L76118~126157
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405270VEM3009-SITA-SSチャコールSS6954~6199
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405279VEM3009-SITA-SチャコールS7061~68103
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405288VEM3009-SITA-MチャコールM7268~75107
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405297VEM3009-SITA-LチャコールL7678~82111
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405306VEM3009-SITA-LLチャコールLL7682~92121
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405315VEN3009-SITA-3Lチャコール3L7692~102131
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405324VEM3009-SITA-4Lチャコール4L76102~110141
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405340VEM3009-SITA-5Lチャコール5L76110~118149
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405349VEM3009-SITA-6Lチャコール6L76118~126157
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする