曜日別特売

ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ

ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ - ミドリ安全

現場の声に応えて生まれた高い伸縮性と快適性が毎日の仕事を快適にサポートします。
サラっとした肌触り×優れた伸縮性
胸元が気にならない、襟元レイヤード仕様。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
女性用

タイプ混率(%)ポリエステル100(トリコット)内容量1着
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26405568VEM121-UE-SSホワイト×シルバーグレーSS916637
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405577VEM121-UE-Sホワイト×シルバーグレーS956637.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405586VEM121-UE-Mホワイト×シルバーグレーM986839
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405595VEM121-UE-Lホワイト×シルバーグレーL1027040.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405604VEM121-UE-LLホワイト×シルバーグレーLL1087041.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405620VEM121-UE-3Lホワイト×シルバーグレー3L1147042.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405629VEM121-UE-4Lホワイト×シルバーグレー4L1207244
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405638VEM121-UE-5Lホワイト×シルバーグレー5L1267244.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405647VEM123-UE-SSネイビー×シルバーグレーSS916637
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405656VEM123-UE-Sネイビー×シルバーグレーS956637.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405665VEM123-UE-Mネイビー×シルバーグレーM986839
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405674VEM123-UE-Lネイビー×シルバーグレーL1027040.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405690VEM123-UE-LLネイビー×シルバーグレーLL1087041.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405699VEM123-UE-3Lネイビー×シルバーグレー3L1147042.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405708VEM123-UE-4Lネイビー×シルバーグレー4L1207244
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405717VEM123-UE-5Lネイビー×シルバーグレー5L1267244.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405726VEM125-UE-SSローズピンク×ネイビーSS916637
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405735VEM125-UE-Sローズピンク×ネイビーS956637.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405744VEM125-UE-Mローズピンク×ネイビーM986839
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405760VEM125-UE-Lローズピンク×ネイビーL1027040.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405769VEM125-UE-LLローズピンク×ネイビーLL1087041.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405778VEM125-UE-3Lローズピンク×ネイビー3L1147042.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405787VEM125-UE-5Lローズピンク×ネイビー5L1267244.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405796VEM126-UE-SSワイン×シルバーグレーSS916637
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405805VEM126-UE-Sワイン×シルバーグレーS956637.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405814VEM126-UE-Mワイン×シルバーグレーM986839
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405830VEM126-UE-Lワイン×シルバーグレーL1027040.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405839VEM126-UE-LLワイン×シルバーグレーLL1087041.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405848VEM126-UE-3Lワイン×シルバーグレー3L1147042.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405857VEM126-UE-4Lワイン×シルバーグレー4L1207244
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405866VEM126-UE-5Lワイン×シルバーグレー5L1267244.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405875VEM127-UE-SSホワイト×ネイビーSS916637
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405884VEM127-UE-Sホワイト×ネイビーS956637.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405900VEM127-UE-Mホワイト×ネイビーM986839
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405909VEM127-UE-Lホワイト×ネイビーL1027040.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405918VEM127-UE-LLホワイト×ネイビーLL1087041.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405927VEM127-UE-3Lホワイト×ネイビー3L1147042.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405936VEM127-UE-4Lホワイト×ネイビー4L1207244
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405945VEM127-UE-5Lホワイト×ネイビー5L1267244.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405954VEM128-UE-SSターコイズ×ネイビーSS916637
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405970VEM128-UE-Sターコイズ×ネイビーS956637.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405979VEM128-UE-Mターコイズ×ネイビーM986839
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405988VEM128-UE-Lターコイズ×ネイビーL1027040.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405997VEM128-UE-LLターコイズ×ネイビーLL1087041.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26406006VEM128-UE-3Lターコイズ×ネイビー3L1147042.5
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26406015VEM128-UE-4Lターコイズ×ネイビー4L1207244
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26406024VEM128-UE-5Lターコイズ×ネイビー5L1267244.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26406040VEM122-UE-SSホワイト×ローズピンクSS916637
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26406049VEM122-UE-Sホワイト×ローズピンクS956637.5
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26406058VEM122-UE-Mホワイト×ローズピンクM986839
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする