メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEM70SITAシリーズ

メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEM70SITAシリーズ - ミドリ安全

軽くて動きやすい新素材トリコットを採用。
プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。

混率(%)ポリエステル100(トリコット)股下(cm)83内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26407074VEM70-SITA-SSホワイトSS54~608465-1271-35
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407090VEM70-SITA-SホワイトS58~648965-1271-36
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407099VEM70-SITA-MホワイトM62~689465-1271-37
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407108VEM70-SITA-LホワイトL66~729965-1271-38
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407117VEM70-SITA-LLホワイトLL72~7810465-1271-39
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407126VEM70-SITA-3Lホワイト3L78~8410965-1271-40
5,600
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407135VEM70-SITA-4Lホワイト4L84~9011465-1271-41
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407144VEM70-SITA-5Lホワイト5L90~9611965-1271-42
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407160VEM71-SITA-SSシルバーグレーSS54~608465-1271-43
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407169VEM71-SITA-SシルバーグレーS58~648965-1271-44
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407178VEM71-SITA-MシルバーグレーM62~689465-1271-45
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407187VEM71-SITA-LシルバーグレーL66~729965-1271-46
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407196VEM71-SITA-LLシルバーグレーLL72~7810465-1271-47
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407205VEM71-SITA-3Lシルバーグレー3L78~8410965-1271-48
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407214VEM71-SITA-4Lシルバーグレー4L84~9011465-1271-49
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407230VEM71-SITA-5Lシルバーグレー5L90~9611965-1271-50
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407239VEM77-SITA-SSネイビーSS54~608465-1271-51
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407248VEM77-SITA-SネイビーS58~648965-1271-52
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407257VEM77-SITA-MネイビーM62~689465-1271-53
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407266VEM77-SITA-LネイビーL66~729965-1271-54
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407275VEM77-SITA-LLネイビーLL72~7810465-1271-55
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407284VEM77-SITA-3Lネイビー3L78~8410965-1271-56
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407300VEM77-SITA-4Lネイビー4L84~9011465-1271-57
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407309VEM77-SITA-5Lネイビー5L90~9611965-1271-58
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする