ミドリ安全
メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEM50SITAシリーズ
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
股下(cm)
83
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26407318
VEM50-SITA-S
ホワイト
S
58~64
89
65-1271-75
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407327
VEM50-SITA-M
ホワイト
M
62~68
94
65-1271-76
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407336
VEM50-SITA-L
ホワイト
L
66~72
99
65-1271-77
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407345
VEM50-SITA-LL
ホワイト
LL
72~78
105
65-1271-78
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407354
VEM50-SITA-3L
ホワイト
3L
78~84
109
65-1271-79
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407370
VEM50-SITA-4L
ホワイト
4L
84~90
114
65-1271-80
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407379
VEM57-SITA-S
ネイビー
S
58~64
89
65-1271-81
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407388
VEM57-SITA-M
ネイビー
M
62~68
94
65-1271-82
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407397
VEM57-SITA-L
ネイビー
L
66~72
99
65-1271-83
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407406
VEM57-SITA-LL
ネイビー
LL
72~78
105
65-1271-84
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407415
VEM57-SITA-3L
ネイビー
3L
78~84
109
65-1271-85
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407424
VEM57-SITA-4L
ネイビー
4L
84~90
114
65-1271-86
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407860
VEM55-SITA-S
ピンク
S
58~64
89
65-1272-42
¥
5,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407869
VEM55-SITA-M
ピンク
M
62~68
94
65-1272-43
¥
5,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407878
VEM55-SITA-L
ピンク
L
66~72
99
65-1272-44
¥
5,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407887
VEM55-SITA-LL
ピンク
LL
72~78
105
65-1272-45
¥
5,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407896
VEM55-SITA-3L
ピンク
3L
78~84
109
65-1272-46
¥
5,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407905
VEM55-SITA-4L
ピンク
4L
84~90
114
65-1272-47
¥
5,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000