曜日別特売

メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM70TSITAシリーズ

メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM70TSITAシリーズ - ミドリ安全

ウエストや腰回りに程よくゆとりのあるワンタック仕様です。
腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
軽くて動きやすい新素材トリコットを採用。
女性用

混率(%)ポリエステル100(トリコット)股下(cm)83内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26407440VEM70T-SITA-SSホワイトSS54~608665-1271-99
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407449VEM70T-SITA-SホワイトS58~649165-1272-01
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407458VEM70T-SITA-MホワイトM62~689665-1272-02
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407467VEM70T-SITA-LホワイトL66~7210165-1272-03
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407476VEM70T-SITA-LLホワイトLL72~7810665-1272-04
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407485VEM70T-SITA-3Lホワイト3L78~8411165-1272-05
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407494VEM70T-SITA-4Lホワイト4L84~9011665-1272-06
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407510VEM70T-SITA-5Lホワイト5L90~9612165-1272-07
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407519VEM71T-SITA-SSシルバーグレーSS54~608665-1272-08
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407528VEM71T-SITA-SシルバーグレーS58~649165-1272-09
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407537VEM71T-SITA-MシルバーグレーM62~689665-1272-10
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407546VEM71T-SITA-LシルバーグレーL66~7210165-1272-11
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407555VEM71T-SITA-LLシルバーグレーLL72~7810665-1272-12
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407564VEM71T-SITA-3Lシルバーグレー3L78~8411165-1272-13
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407580VEM71T-SITA-4Lシルバーグレー4L84~9011665-1272-14
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407589VEM71T-SITA-5Lシルバーグレー5L90~9612165-1272-15
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407598VEM77T-SITA-SSネイビーSS54~608665-1272-16
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407607VEM77T-SITA-SネイビーS58~649165-1272-17
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407616VEM77T-SITA-MネイビーM62~689665-1272-18
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407625VEM77T-SITA-LネイビーL66~7210165-1272-19
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407634VEM77T-SITA-LLネイビーLL72~7810665-1272-20
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407650VEM77T-SITA-3Lネイビー3L78~8411165-1272-21
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407659VEM77T-SITA-4Lネイビー4L84~9011665-1272-22
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407668VEM77T-SITA-5Lネイビー5L90~9612165-1272-23
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする