曜日別特売

メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM50TSITAシリーズ

メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM50TSITAシリーズ - ミドリ安全

ゆとりがうれしいワンタックパンツ
後腰部イージーフレックス:腰部分のプリーツが伸び縮みし、座る、しゃがむ等の動作をサポートします。また、インナーやシャツが出にくく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚時の足の動きをサポートするマチを股下部分に入れることで、動きやすく快適性を高めました。
女性用

構造【股部】新立体裁断構造(フル開脚仕様)混率(%)ポリエステル100(ストレッチツイル)股下(cm)83内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26407677VEM50T-SITA-SホワイトS58~648965-1272-24
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407686VEM50T-SITA-MホワイトM62~689465-1272-25
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407695VEM50T-SITA-LホワイトL66~729965-1272-26
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407704VEM50T-SITA-LLホワイトLL72~7810565-1272-27
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407720VEM50T-SITA-3Lホワイト3L78~8410965-1272-28
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407729VEM50T-SITA-5Lホワイト4L84~9011465-1272-29
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407799VEM57T-SITA-SネイビーS58~648965-1272-36
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407808VEM57T-SITA-MネイビーM62~689465-1272-37
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407817VEM57T-SITA-LネイビーL66~729965-1272-38
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407826VEM57T-SITA-LLネイビーLL72~7810565-1272-39
6,070
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407835VEM57T-SITA-3Lネイビー3L78~8410965-1272-40
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407844VEM57T-SITA-5Lネイビー4L84~9011465-1272-41
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407738VEM55T-SITA-SピンクS58~648965-1272-30
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407747VEM55T-SITA-MピンクM62~689465-1272-31
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407756VEM55T-SITA-LピンクL66~729965-1272-32
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407765VEM55T-SITA-LLピンクLL72~7810565-1272-33
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407774VEM55T-SITA-3Lピンク3L78~8410965-1272-34
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26407790VEM55T-SITA-4Lピンク4L84~9011465-1272-35
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする