曜日別特売

クリーンウェア 男女共用 上衣 S3205シリーズ

クリーンウェア 男女共用 上衣 S3205シリーズ - ミドリ安全

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
携帯電話などを収納できる内ポケット付き。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。

種別上衣混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26408045S3205W-UE-SSホワイトSS5810674
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408054S3205W-UE-SホワイトS6011076
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408070S3205W-UE-MホワイトM6211478
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408079S3205W-UE-LホワイトL6411880
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408088S3205W-UE-LLホワイトLL6612282
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408097S3205W-UE-3Lホワイト3L6812684
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408106S3205W-UE-4Lホワイト4L6813085
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408115S3205W-UE-5Lホワイト5L6813485
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408124S3205B-UE-SSブルーSS5810674
6,160
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408140S3205B-UE-SブルーS6011076
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408149S3205B-UE-MブルーM6211478
6,160
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408158S3205B-UE-LブルーL6411880
6,160
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408167S3205B-UE-LLブルーLL6612282
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408176S3205B-UE-3Lブルー3L6812684
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408185S3205B-UE-4Lブルー4L6813085
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408194S3205B-UE-5Lブルー5L6813485
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする