クリーンウェア 男子クリーンスラックス SM3205シリーズ

クリーンウェア 男子クリーンスラックス SM3205シリーズ - ミドリ安全

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
高いフィット感が得られ、着脱もスムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。
肌と同じ色の裏地を腰部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない。
スラックスの外側にポケット付き。(右後のみ)ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。

種別クリーンスラックス混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)股下(cm)78性別男子内容量1着
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26408219SM3205W-SITA-MホワイトM74~7965-1324-91
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408228SM3205W-SITA-LホワイトL80~8565-1324-92
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408237SM3205W-SITA-LLホワイトLL86~9165-1324-93
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408246SM3205W-SITA-3Lホワイト3L92~9765-1324-94
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408255SM3205W-SITA-4Lホワイト4L98~10365-1324-95
5,960
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408264SM3205W-SITA-5Lホワイト5L104~10965-1324-96
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408280SM3205B-SITA-SブルーS68~7365-1324-97
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408289SM3205B-SITA-LブルーL80~8565-1324-99
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408298SM3205B-SITA-LLブルーLL86~9165-1325-01
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408307SM3205B-SITA-3Lブルー3L92~9765-1325-02
5,960
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408316SM3205B-SITA-4Lブルー4L98~10365-1325-03
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408325SM3205B-SITA-5Lブルー5L104~10965-1325-04
5,960
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408210SM3205W-SITA-SホワイトS68~7365-1324-90
5,960
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする