ミドリ安全
キャップ ESシリーズ
クリーン用キャップ
仕様等を変更させていただく場合がございます。
種別
クリーンウェア
色
ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26408955
FSW
3189403120
65-1329-09
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26408946
ESW
3189402920
65-1329-08
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください