充電セラミックヘアクリッパ

充電セラミックヘアクリッパ - macros充電セラミックヘアクリッパ - macros充電セラミックヘアクリッパ - macros充電セラミックヘアクリッパ - macros充電セラミックヘアクリッパ - macros充電セラミックヘアクリッパ - macros充電セラミックヘアクリッパ - macros充電セラミックヘアクリッパ - macros

切れ味抜群なセラミック刃できれいに刈れるヘアクリッパー
4種のアタッチメント付属 3mm/6mm/9mm・12mm
4種のアタッチメント調節ダイヤルでカットの長さが調節可能 選べる5段階。
便利な充電式コードレス 充電池が2個付属しているから便利で安心
本体の刃部分を水洗いできる。

材質ABS/PP質量(g)約175電圧(V)【アダプタ】DC3/300mA定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)充電時1.8使用電池【内蔵充電池】(充電池1個につき)ニカド電池600A1.2V 2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×4×17.5充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用アダプタ付属)アズワン品番65-1332-50電源容量(VA)4稼働時間(分)約45(無負荷時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409418MEBM-35
3,000
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする