曜日別特売

メンズグルーミング スマートスタイル4

メンズグルーミング スマートスタイル4 - macrosメンズグルーミング スマートスタイル4 - macrosメンズグルーミング スマートスタイル4 - macrosメンズグルーミング スマートスタイル4 - macrosメンズグルーミング スマートスタイル4 - macrosメンズグルーミング スマートスタイル4 - macrosメンズグルーミング スマートスタイル4 - macrosメンズグルーミング スマートスタイル4 - macros

フェイス周りの細部まで身だしなみが決まるメンズグルーミングセット
ヘッド4種+アタッチメント1種付属 ノーズシェーバー/シェーバーヘッド/トリマーヘッド/スリムシェーバーヘッド(コームアタッチメント)
ヘッド部分を水洗いできるのでお手入れが簡単
台座付属でスッキリ片付く
USB充電式(専用コード付属)

材質ABS/POM/ステンレス質量(g)約50寸法(Φ×高さH)(mm)約20×130(ノーズシェーバーヘッド取付時)バッテリーニカド電池1本(内蔵)コード長さ(cm)約80充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用コード付属)アズワン品番65-1332-51稼働時間(分)約40(無負荷時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409427MEBM-40
2,300
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする