曜日別特売

スタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ

スタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ - macros

髪をとかすようにスタイリングするだけの簡単仕様。
しっかり持ちやすいコンパクトサイズ。
マイナスイオン付きでツヤ美髪。
約80℃~200℃まで温度設定可能。最高温度は約200℃。
電源を入れてから1時間で自動オフ。
ねじれにくい回転コードを採用。

材質PET/ABS/PCラクサリー ブラックシルバー質量(g)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)使用時35温度範囲(℃)約80~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×23.5コード長さ(cm)約170アズワン品番65-1332-66定格時間(時間)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409506MEBL-125BS
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする