macros
チューバスター
お部屋のコンセントに差し込むだけの簡単設置
電気式だから、薬剤等が使用できない場所にも安心して設置が可能。
30‐65KHzの超音波を発生させ、ネズミが近寄りづらい空間を作ります。
種別
超音波
材質
ABS・鉄
質量(g)
約60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×55×85
有効面積(m
2
)
約80~150
アズワン品番
65-1333-03
出力周波数
約30~65KHz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26409619
MES-53
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください