キヨタ
ヘッドガードライト KM-50シリーズ
衝撃吸収性に優れ、内側は伸縮性があるのでフィット感が抜群です。
軽量で通気性に優れ、丸洗いができます。
仕様
【保護範囲】前頭部/側頭部/後頭部/頭頂部
材質
表地・裏地/ポリエステル100%、衝撃吸収材/EVA(2層)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ベージュ
サイズ
L
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26409716
KM-50
ネイビー
M
約130
55~57
65-1335-27
¥
12,500
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26409725
KM-50
ネイビー
L
約140
58~60
65-1335-28
¥
12,500
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26409734
KM-50
グレー
M
約130
55~57
65-1335-29
¥
12,500
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26409750
KM-50
グレー
L
約140
58~60
65-1335-30
¥
12,500
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26409759
KM-50
ベージュ
M
約130
55~57
65-1335-31
¥
12,500
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26409768
KM-50
ベージュ
L
約140
58~60
65-1335-32
¥
12,500
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000