和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ

和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ - アイ・エス・エム

純国産品職人の手作業で作った本畳を使用した和柄草履、紳士用雪駄(せった)タイプ!ほんのり香るい草の香りが落ち着きます。
1足1足職人さんが最後まで手作業で丁寧に作り上げております。
足を乗せる台の部分は国産本たたみを使用しております。その為、通気性に優れており、夏の暑い時期でも蒸れにくいようになっております。
天板に使用されるい草は除湿作用があり、体の熱気を逃がしてくれます。
底材にはフローリングに優しいEVAを使用しており、外履きはもちろん部屋履きとして毎日お使い頂けます。
畳は本来湿気を吸水する力を持っており、鼻緒タイプなので水虫対策・足の匂い対策にもなります。
<雪駄のルーツ>千利休が雪の日に歩くとき、水気がしみ通らないように牛皮をつけたことに始まるという。草履を実用的にした履物であり、草履の一種である。
中央部分に鼻緒があることで内側だけ(外側だけ)が減るといった足癖による片減りを避けられます。通常小指は雪駄からはみ出るようにして履きます。

材質鼻緒/綿・ナイロン、天板/国産い草、プレスボード・底材/EVAサイズフリーサイズ(cm)~28寸法(cm)約26×10×7標準質量(g/片足)約125内容量1個
注意
※履き方の目安、かかとを少し出るくらいでお履きください。

※すべて職人さんの手作業の為、鼻緒の柄は完全な左右対称ではありません。
※また1つ1つ、柄の位置が微妙に異なっています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410066K11612麻の葉65-1336-18
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26410075K11612青海波65-1336-19
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26410084K11612井げた65-1336-20
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする