アスティコ
介護シューズ すたこらさんソフト晴66
脱ぎ履きしやすいセンターファスナータイプ。
甲部両側を柔らかい素材を使い外反母趾や内反小趾の方でも履ける。
クッション性の良いインソール採用。
材質
甲材/合成皮革×ゴムスポンジ、底材/合成底
標準質量(g/片足)
約160(23.0/23.5cmの場合)
足幅
4E
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
ピンクゴールド
ブラック
サイズ(cm)
選択してください
22/22.5
23/23.5
24/24.5
25/25.5
26/26.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410179
-
ブラック
22/22.5
65-1336-94
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410188
-
ブラック
23/23.5
65-1336-95
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410197
-
ブラック
24/24.5
65-1336-96
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410206
-
ブラック
25/25.5
65-1336-97
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410215
-
ブラック
26/26.5
65-1336-98
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410224
-
ピンクゴールド
22/22.5
65-1336-99
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410240
-
ピンクゴールド
23/23.5
65-1337-01
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410249
-
ピンクゴールド
24/24.5
65-1337-02
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000