曜日別特売

AD718 アディマルズ ペディアトリック 小児用 AD718シリーズ

AD718 アディマルズ ペディアトリック 小児用 AD718シリーズ - ユーメド貿易

アニマルフェイスのカワイイ小児用モデル
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

付属品ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ、スモール)各1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】強化プラスチックベイビーピンク(コジカ)質量(g)85タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証アズワン品番65-1337-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】37医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410258AD718BPP
8,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする