ADソフトプラスイヤーチップ 2個入 702シリーズ

ADソフトプラスイヤーチップ 2個入 702シリーズ - ユーメド貿易
適合AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718材質シリコン全長(mm)19装着方法スナップオンタイプ(はめ込み式)内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410276702-11グレースモール1265-1337-07
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410285702-12ブラックラージ1365-1337-08
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410294702-13ブラックスモール1265-1337-09
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410267702-10グレーラージ1365-1337-06
1,600
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする