ユーメド貿易
ADスナップオンカラーイヤーチップ SP701シリーズ
選べる5色のカラフルイヤーチップです。
はめ込みのスナップオンタイプです。(ネジ式には使用できません)
耳に優しいシリコン製です。
適合
AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718
全長(mm)
19
直径(Φmm)
13
質量(g)
4
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410328
SP701AB
アクアブルー
65-1337-12
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410337
SP701M
マゼンタ
65-1337-13
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410346
SP701BP
ベイビーピンク
65-1337-14
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410355
SP701LV
ラベンダー
65-1337-15
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410364
SP701TL
ティール
65-1337-16
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください