ユーメド貿易
駆血帯 ラテックスフリー SMシリーズ
ゴムアレルギーをお持ちの患者さんにも安心して使えるTPE素材を採用しています。
ピンチ金具はワンタッチピン式で使いやすい仕様となっております。
材質
金具/ステンレス、チューブ/TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)
450
色
ブラック
タイプ
成人用
チューブ外径(Φmm)
8.5
アズワン品番
65-1337-17
適合腕周(cm)
20~43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410380
SM-8010BK
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください