アトムメディカル
アトム試験的切除鉗子
ハンドルは手にフィットしやすく、軽い力で組織を採取することが出来ます。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.2
タイプ
A型/MOチップ付
先端寸法(mm)
155
アズワン品番
65-1337-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39070
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410398
17856
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000