曜日別特売

easy脱着ガウン スリム 個包装

easy脱着ガウン スリム 個包装 - ミヤゲン

Good Design Award2021金賞受賞商品です。
袖部分、襟部分にミシン目が入っているため、必要以上に開きません。
Tシャツのように被るだけで着ることができます。
脱ぐ際は背面のミシン目を切り離し、裏返しになるため、飛沫感染の恐れのある表面に触れずに脱ぐことができます。

材質PE(ポリエチレン)丈(mm)【胴】1100/900(前/後)内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
アズワン品番
胴幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410644-S4065-1676-33800
8,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410660-M4565-1676-34850
8,700
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26410669-L5065-1676-35900
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする