お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

注射針 フローマックス

注射針 フローマックス - NIPRO(ニプロ)

ひと目でわかる、大きな流れ
内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。
粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。
針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。
ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。
1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。
ガンマ線滅菌済みです。
セパレート包装(個包装)対応できます。
1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。
プロテクターの色で認識できます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(100本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
規格
外径(Φmm)
針形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264107050113538ナチュラル(R) 25G×1 38mm 1/2 RB GA 100本入0.5レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107140113413ナチュラル(R) 30G×1/2 13mm RB GA 100本入0.3レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107300103538薄ピンク(R) 19G×1・1/2 38mm SB GA 100本入1.1ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107390102013薄ピンク(R) 20G×1/2 13mm SB GA 100本入0.9ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107480102138薄ピンク(R) 20G×1・1/2 38mm SB GA 100本入0.9ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107570102713薄ピンク(R) 27G×1/2 13mm SB GA 100本入0.4ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107660150138ナチュラル(R) S 18G×1 1/2 RB GA 100本入1.2レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107750149338ナチュラル(R) S 19G×1 1/2 RB GA 100本入1.1レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264107840150313ナチュラル(R) S 20G×1/2 RB GA 100本入0.9レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108000150438ナチュラル(R) S 20G×1 1/2 RB GA 100本入0.9レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108090150513ナチュラル(R) S 21G×1/2 RB GA 100本入0.8レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108180150616ナチュラル(R) S 21G×5/8 RB GA 100本入0.8レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108270150738ナチュラル(R) S 21G×1 1/2 RB GA 100本入0.8レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108360150832ナチュラル(R) S 22G×1 1/4 RB GA 100本入0.7レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108450150938ナチュラル(R) S 22G×1 1/2 RB GA 100本入0.7レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108540149425ナチュラル(R) S 23G×1 RB GA 100本入0.6レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108700149532ナチュラル(R) S 23G×1 1/4 RB GA 100本入0.6レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108790149625ナチュラル(R) S 24G×1 RB GA 100本入0.55レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108880149732ナチュラル(R) S 24G×1 1/4 RB GA 100本入0.55レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264108970149816ナチュラル(R) S 25G×5/8 RB GA 100本入0.5レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109060149925ナチュラル(R) S 25G×1 RB GA 100本入0.5レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109150150013ナチュラル(R) S 26G×1/2 RB GA 100本入0.45レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109240151713ナチュラル(R) S 27G×1/2 RB GA 100本入0.4レギュラーベベル、刃面の角度12°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109400151838薄ピンク(R) S 18G×1 1/2 SB GA 100本入1.2ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109490152938薄ピンク(R) S 19G×1 1/2 SB GA 100本入1.1ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109580152013薄ピンク(R) S 20G×1/2 SB GA 100本入0.9ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109670152138薄ピンク(R) S 20G×1 1/2 SB GA 100本入0.9ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109760152238薄ピンク(R) S 21G×1 1/2 SB GA 100本入0.8ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109850152332薄ピンク(R) S 22G×1 1/4 SB GA 100本入0.7ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264109940152438薄ピンク(R) S 22G×1 1/2 SB GA 100本入0.7ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264110100153032薄ピンク(R) S 23G×1 1/4 SB GA 100本入0.6ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264110190153113薄ピンク(R) S 26G×1/2 SB GA 100本入0.45ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264110280152713薄ピンク(R) S 27G×1/2 SB GA 100本入0.4ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264110370152819薄ピンク(R) S 27G×3/4 SB GA 100本入0.4ショートベベル、刃面の角度18°
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする