お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入

シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 - NIPRO(ニプロ)

透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。
注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。
透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。
外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。
ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。
ラテックスフリー
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。

【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(100本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641104608038
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする