お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

シリンジ 針付き

シリンジ 針付き - NIPRO(ニプロ)
先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(100本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
規格
針形状
最小目盛(mL)
針長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26411134081152.5DS2.5mL 22G×1 1/4 S 100本入ショートベベル、刃面の角度18°0.132
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
26411177085155DS5mL 22G×1 1/4 S 100本入ショートベベル、刃面の角度18°0.232
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
264112200861710DS10mL 21G×1 1/2 S 100本入ショートベベル、刃面の角度18°0.238
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
264112290861510DS10mL 22G×1 1/4 S 100本入ショートベベル、刃面の角度18°0.232
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
264114750804211mL23×1RBLD100本入レギュラーベベル、刃面の角度12°0.0125
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
264114840804311mL 26×1/2 SB LD 100本入ショートベベル、刃面の角度18°0.0113
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする