お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

VAシリンジ 1mL

VAシリンジ 1mL - NIPRO(ニプロ)

透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。
注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。
透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。
外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。
ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。
ラテックスフリー
針植込み型のシリンジ
注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。
目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。
0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。
押し子カラーをスカイブルーに
薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。

容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(100本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
針径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264115000829627G×13mm 100本入0.465-1677-24
申請後表示
申請後表示
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
264115090829929G×13mm 100本入0.3365-1677-25
申請後表示
申請後表示
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする