お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

セーフタッチ(R)PSVセット 誤刺防止機構付翼付針

セーフタッチ(R)PSVセット 誤刺防止機構付翼付針 - NIPRO(ニプロ)

誤刺防止機構付翼付針です。
従来の翼付針と同様の操作でご使用になれます。
抜去時と、さらに廃棄時における針刺し事故も防止できます。
「カチッ」という音と手の感触で、針を確実に収納
抜針と同時に針が収納固定される安全機構。
針が確実に収納されることで安全に廃棄できます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00291A01チューブ長さ(mm)300医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
針長(mm)
針径(Φmm)
ゲージ数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641153604509【翼】クリーム【静脈】191.119G65-1677-31
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641157004515【翼】オレンジ【静脈】190.525G65-1677-35
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641157904567【翼】ディープグリーン【静脈】160.821G65-1677-36
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641158804568【翼】ブラック【静脈】160.722G65-1677-37
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641159704569【翼】ディープブルー【静脈】160.623G65-1677-38
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする