お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き

イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き - NIPRO(ニプロ)

安全機構が自動的に作動するパッシブ・タイプの静脈留置針です。
手技を変えずに今までと同じ感覚で操作できる、針刺し事故防止機構付静脈留置針です。
患者さんのために
イントロカン セーフティは、15°~20°程度の穿刺角度でもバックカットのスムーズな穿刺感覚が得られます。
医療従事者のために
セーフティクリップ
内針を引き抜くと、自動的に針先をカバーし、針刺し事故を防ぎます。
容易なカテーテル操作
片手で簡単に操作可能
ラウンドエッジハブ
カテーテルのよじれ、キンクのリスクを最小限にします。

仕様誤刺防止機構付 W18G×32mm N グリーン 50本入長さ(mm)【カテーテル】32【ゲージ】グリーン外径(Φmm)【カテーテル】1.3ゲージ数【カテーテル】18Gアズワン品番65-1677-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641160609147
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする