お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム

ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム - NIPRO(ニプロ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641171903810セーフタッチ混注管×1セーフタッチ輸液セット STA-211I00 Z 10本入21065-1677-57
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
2641172803811セーフタッチ混注管×1セーフタッチ輸液セット STP-211I00 10本入21065-1677-58
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
2641173703812セーフタッチ混注管×1STA-211I00D70Z10本23065-1677-59
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
2641174603813セーフタッチ混注管×1STP-211I00D70 10本23065-1677-60
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641175503818セーフタッチ三方活栓×1セーフタッチ輸液セット STA-211R00 Z 10本入21565-1677-61
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641176403819セーフタッチ三方活栓×1セーフタッチ輸液セット STP-211R00 10本入21565-1677-62
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする