お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ニプロフィルターセット セーフタッチ(R)輸液システム

ニプロフィルターセット セーフタッチ(R)輸液システム - NIPRO(ニプロ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(15本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641178053505フィルター前後にセーフタッチ三方活栓1個ずつSTFG-20ZRCG 15本入26565-1677-63
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641178953506フィルター前後にセーフタッチ三方活栓1個ずつSTFG-20BRCG 15本入26565-1677-64
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641179853515フィルター後にセーフタッチ混注管1個STFG-20ZPE 15本入24065-1677-65
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641180753516フィルター後にセーフタッチ混注管1個STFG-20BPE 15本入24065-1677-66
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641181653509フィルター前後にセーフタッチ混注管1個ずつSTFG-20ZPG 15本入25065-1677-67
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641182553510フィルター前後にセーフタッチ混注管1個ずつSTFG-20BPG 15本入25065-1677-68
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641183453513フィルター前にセーフタッチ混注管1個、フィルター後にセーフタッチプラグ2個STFG-20ZPH 15本入25565-1677-69
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641185053514フィルター前にセーフタッチ混注管1個、フィルター後にセーフタッチプラグ2個TFG-20BPH 15本入25565-1677-70
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする