お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

コアレスニードル ポート用注入器具

コアレスニードル ポート用注入器具 - NIPRO(ニプロ)

刃面を穿刺方向に対して垂直とする特殊な曲げ加工により、コアリングを防止します。
植込型カテーテル(リザーバー)への経皮穿刺、持続注入などに最適です。

耐圧(MPa)2.9(420psi)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01881000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
針長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641195624134【針】0.552565-1678-01
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2641196524211【針】0.91965-1678-02
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2641197424234【針】0.551965-1678-04
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
2641199024235【針】0.552565-1678-05
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする