お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

シリコンフォーリーカテーテル

シリコンフォーリーカテーテル - NIPRO(ニプロ)

表面撥水性が高いため、尿路結石などの異物の付着を最小にします。
シリコーンを素材としていますので、生体適合性に優れています。
バルーンは柔軟性に優れているため、膀胱壁への刺激が軽微です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641207825460330ブラウン6Fr【バルーン】1.5SB2-6-1.5ブラウン10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641208725461330レッド8Fr【バルーン】3SB2-8-3 レッド 10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641209625462330イエロー10Fr【バルーン】3SB2-10-3イエロー10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641210525463420ホワイト12Fr【バルーン】5SB2-12-5ホワイト10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641211425509420グリーン14Fr【バルーン】10SB2-14-10グリーン10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641213025511420レッド18Fr【バルーン】10SB2-18-10レッド10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641213925512420イエロー20Fr【バルーン】10SB2-20-10イエロー10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641214825513420パープル22Fr【バルーン】10SB2-22-10パープル10本入
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641215725514420ブルー24Fr【バルーン】10SB2-24-10ブルー10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641216625515420ブラウン26Fr【バルーン】10SB2-26-10ブラウン10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641217525472420オレンジ16Fr【バルーン】30SB2-16-30オレンジ10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641218425473420レッド18Fr【バルーン】30SB2-18-30レッド10本入
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641220025474420イエロー20Fr【バルーン】30SB2-20-30イエロー10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641220925475420パープル22Fr【バルーン】30SB2-22-30パープル10本入
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641221825476420ブルー24Fr【バルーン】30SB2-24-30ブルー10本入
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641222725477420ブラウン26Fr【バルーン】30SB2-26-30ブラウン10本入
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641223625478410グリーン14Fr【バルーン】30SB3-14-30グリーン10本入
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641224525479410オレンジ16Fr【バルーン】30SB3-16-30オレンジ10本入
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641225425480410レッド18Fr【バルーン】30SB3-18-30レッド10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641227025481410イエロー20Fr【バルーン】30SB3-20-30イエロー10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641227925482410パープル22Fr【バルーン】30SB3-22-30パープル10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641228825483410ブルー24Fr【バルーン】30SB3-24-30ブルー10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641229725484410ブラウン26Fr【バルーン】30SB3-26-30ブラウン10本入
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする