お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

栄養カテーテル

栄養カテーテル - NIPRO(ニプロ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(20本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26412489608003503.5FrEN-3.5F35-IS320本入65-1679-67
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
26412498608014004FrEN-04F40-IS3 20本入65-1679-68
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
26412507608025005FrEN-05F50-IS3 20本入65-1679-69
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
26412516608036006FrEN-06F60-IS3 20本入65-1679-70
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
26412525608048008FrEN-08F80-IS3 20本入65-1679-71
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264125346080580010FrEN-10F80-IS3 20本入65-1679-72
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264125506080680012FrEN-12F80-IS3 20本入65-1679-73
申請後表示
申請後表示
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264125596080780014FrEN-14F80-IS3 20本入65-1679-74
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264125686080880016FrEN-16F80-IS3 20本入65-1679-75
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
264125776080912008FrEN-08F120-IS320本入65-1679-76
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641258660810120010FrEN-10F120-IS320本入65-1679-77
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641259560811120012FrEN-12F120-IS320本入65-1679-78
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641260460812120014FrEN-14F120-IS320本入65-1679-79
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641262060813120016FrEN-16F120-IS320本入65-1679-80
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする