曜日別特売

ニプロ電子体温計 NSM-1BLE

ニプロ電子体温計 NSM-1BLE - NIPRO(ニプロ)

見やすい大型液晶表示
測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。
腋下測定、予測検温約30秒
10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。
Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信
データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。
ニプロハートラインに対応しています。

質量(g)25測定範囲(℃)32.0~42.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117測定方法予測式(実測移行式)測定時間予測時:約30秒、実測時:10分素子【感温】サーミスターアズワン品番65-1680-49医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01測定部位腋下専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641291811212
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする