NIPRO(ニプロ)
ARISTA ニトリルグローブPF-W
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質
合成ゴム(ニトリルブタジエン)
厚さ(mm)
>0.07
全長(mm)
>230
滅菌
未滅菌
左右区別
左右兼用
袖口仕様
ロールエンド
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26413225
20286
ピンク
XS
7.3~8.0
65-1680-81
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413234
20287
バイオレット
S
8.2~8.9
65-1680-82
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413250
20288
オレンジ
M
9.1~9.9
65-1680-83
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413259
20289
グリーン
L
10.3~10.9
65-1680-84
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000