曜日別特売

ARISTA ラテックスグローブPF

ARISTA ラテックスグローブPF - NIPRO(ニプロ)

パウダーフリーのゴム手袋です。

材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641326820381バイオレットXS7.0~8.065-1680-89
4,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2641327720382ブルーS8.1~8.865-1680-90
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2641328620383レッドM9.0~9.965-1680-91
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2641329520384グリーンL10.1~10.965-1680-92
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする