NIPRO(ニプロ)
プラスチック手袋 PF
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質
PVC
厚さ(mm)
>0.05
タイプ
ペアー
滅菌
エチレンオキサイドガス滅菌
袖口仕様
ロールエンド
内容量
1箱(20双)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26413304
20211
>230
オレンジ
6.0
8.0±1.0
65-1680-93
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413320
20212
>230
ブルー
6.5
8.6±1.0
65-1680-94
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413329
20213
>240
レッド
7.0
8.9±1.0
65-1680-95
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413338
20214
>240
ブラック
7.5
9.3±1.0
65-1680-96
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413347
20215
>240
グリーン
8.0
10±1.0
65-1680-97
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413356
20216
>240
イエロ
8.5
10.5±1.0
65-1680-98
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000