NIPRO(ニプロ)
ノンパウダープラスチック手袋F
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質
PVC
厚さ(mm)
>0.05
全長(mm)
>230
滅菌
未滅菌
左右区別
左右兼用
袖口仕様
ロールエンド
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26413408
20525
オレンジ
SS
7.9±0.5
65-1681-04
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413417
20526
ブルー
S
8.6±0.5
65-1681-05
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413426
20527
レッド
M
9.8±0.5
65-1681-06
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413435
20528
グリーン
L
10.7±1.0
65-1681-07
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000