お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

GAMMEX(R) Latex ホワイト

GAMMEX(R) Latex ホワイト - NIPRO(ニプロ)

幅広くご使用いただけるオールマイティタイプ

材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.22(指先)全長(mm)290【手袋】ホワイトタイプペアー入数(双)50滅菌ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AABZX00029000袖口仕様カットエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26413444206775.565-1681-08
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641346020678665-1681-09
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
26413469206796.565-1681-10
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641347820680765-1681-11
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
26413487206817.565-1681-12
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
2641349620682865-1681-13
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
26413505206838.565-1681-14
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする