GAMMEX(R) PI Ortho グリーン
保護性能を高める厚手タイプ
材質ポリイソプレン(PI)
厚さ(mm)0.33(指先)
全長(mm)304
色【手袋】グリーン
タイプペアー
入数(双)50
滅菌ガンマ線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00001000
袖口仕様ロールエンド
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内容量1箱(50双)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |