どこでも手すり

どこでも手すり - キンタローどこでも手すり - キンタローどこでも手すり - キンタローどこでも手すり - キンタロー

どこにでも持って行ける簡単手すりです。
手すりと一緒にラクラク移動。

材質天然木、合板、MDF(中密度繊維板)ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×835内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26414370-【グリップ部】800A65-1683-13
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26414379-【グリップ部】1段目/300、2段目/550、3段目/800B65-1683-14
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする