曜日別特売

使いきり手袋 100枚

使いきり手袋 100枚 - 大木オレンジケアプロダクツ使いきり手袋 100枚 - 大木オレンジケアプロダクツ使いきり手袋 100枚 - 大木オレンジケアプロダクツ使いきり手袋 100枚 - 大木オレンジケアプロダクツ

伸縮性はよく破れにくい!!
内エンボス加工(食品衛生法適合)
左右兼用です。
内側に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、ベタつきやムレ、すべりを防ぎます。
用途:食品加工や調理、印刷、塗装、園芸作業、介護、清掃作業等。
家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。
カラー:半透明

入数(枚)100エンボス加工内エンボス材質TPE(熱可塑性エラストマー)機能伸縮性全長(cm)27内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(枚)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26414449-S7.52110065-1683-24
560
559
615(税込)
17日以内出荷
返品不可
26414458-M7.521.510065-1683-25
560
559
615(税込)
17日以内出荷
返品不可
26414467-L821.510065-1683-26
560
559
615(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする