曜日別特売

リンクアンカー 100Φ円盤

リンクアンカー 100Φ円盤 - リンテック21

アンカー工事不要。
工場設備・装置の移動防止。
強力接着パッドによる耐震度6強固定。
アンカー用穴あけ工事不要。
床を傷めません。
対象物を動かさずに取り付け可能です。

セット内容本体×1(接着パッド付き円盤:1、ワッシャー:2、M16×20mm六角ボルト:1)、プライマーB(5g入り)×1材質アクリル系両面接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類耐荷重(kg)300以下/1個外寸法(Φ×Hmm)100×32(組立時)質量(g/個)約760アズワン品番65-1694-08耐震性6強内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26414878MS-301
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする