リンテック21
リンクプレートフラット LPシリーズ
キャビネットの転倒・移動防止。
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。
キャビネットを動かさずに取り付け可能。
移設時には取り外し可能。
壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容
接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1
材質
表面処理鋼板、アクリル系両面接着材
耐荷重(kg)
80以下/個
外寸(mm)
98×44×33(金具S)
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
使用長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26414887
LP-084
SS50
65-1694-13
500
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
21日以内出荷
26414896
LP-085
SS100
65-1694-14
1000
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください