曜日別特売

ピュアウォーカー ナースシューズ ホワイト PW0602シリーズ

ピュアウォーカー ナースシューズ ホワイト PW0602シリーズ - ダイマツ

清潔感のある真っ白なシューズは医療関係やオフィス履きにオススメです
歩行時の衝撃をやわらげる50mmの厚底ソールと軽量設計で、長時間のお仕事でも疲れにくく、メッシュ素材なので通気性も良いです
インソールには抗菌防臭加工に加えて、ムレを軽減する素材「HYGRA-UF(ハイグラ-UF)」を使用しています

ホワイト標準質量(g/片足)約155(23.5サイズ)足幅2E相当材質(甲)合成繊維・合成皮革ヒール(cm)約5内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26415526PW060222.565-1696-01
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415535PW06022365-1696-02
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415544PW060223.565-1696-03
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415560PW06022465-1696-04
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415569PW060224.565-1696-05
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415578PW06022565-1696-06
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする