東洋リントフリー
着用快適インナー 長袖上着 FZ981Cシリーズ
吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現した長袖インナー上着です。
導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。
パンツは別売りです。
色
青
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26415630
FZ981C-02 M
M
43
57
104
69
¥
4,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415639
FZ981C-02 L
L
46
59
108
72
¥
4,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415648
FZ981C-02 LL
LL
49
61
112
75
¥
4,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415657
FZ981C-02 3L
3L
51
63
115
78
¥
4,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000